Siemens Industry - SENTRON Powermanager DevPack(500) - 7KN27115CE400YC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SENTRON Powermanager DevPack(500)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Oui

  • adapté au système cible HMI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869573229

Réf. Sonepar

00080008956

Réf. Fournisseur

7KN27115CE400YC0

Marque

Siemens Industry

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système cible HMI:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données disponible:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

multilingue:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SENTRON Powermanager pack d'appareils (500) licence à télécharger 500 appareils supplémentaires