Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:1000mm, D:1200mm - 8PQ50005BA44

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:1000mm, D:1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1000 mm

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606224

Réf. Sonepar

00080056005

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA44

Marque

Siemens Industry

largeur:

1000 mm

profondeur:

1200 mm

subdivision position : arrière, double nombre ACB : 1 L : 1000 mm P : 1200 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry