Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:1000mm,D:800/1200mm - 8PQ50005BA28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606026
Réf. Sonepar
00080960602
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA28
Marque
Siemens Industry
profondeur:
1200 mm
subdivision position : arrière, simple nombre ACB : 1 L : 1000 mm P : 800/1200 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


