Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:400mm, D:1200mm - 8PQ50005BA33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606194
Réf. Sonepar
00080056002
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA33
Marque
Siemens Industry
largeur:
400 mm
profondeur:
1200 mm
subdivision position : arrière, double nombre ACB : 1 L : 400 mm P : 1200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


