Siemens Industry - Sep.rear 1xACB,W:400mm,D:800/1000/1200mm - 8PQ50005BA31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep.rear 1xACB,W:400mm,D:800/1000/1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606132

Réf. Sonepar

00080960613

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA31

Marque

Siemens Industry

profondeur:

1200 mm

subdivision à l'arrière, 1 x disjoncteur à air jeu de barres principal : simple L : 400 mm P : 800/1000/1200 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry