Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:600mm,D:1000mm - 8PQ50005BA53

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:600mm,D:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606040

Réf. Sonepar

00080960604

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA53

Marque

Siemens Industry

profondeur:

1000 mm

subdivision à l'arrière, 1 x disjoncteur à air jeu de barres principal : simple L : 600 mm P : 1000 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry