Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:600mm, D:1200mm - 8PQ50005BA37

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:600mm, D:1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606200

Réf. Sonepar

00080056003

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA37

Marque

Siemens Industry

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

subdivision position : arrière, double nombre ACB : 1 L : 600 mm P : 1200 mm