🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:800mm,D:1000mm - 8PQ50005BA54

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:800mm,D:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606057

Réf. Sonepar

00080960605

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA54

Marque

Siemens Industry

profondeur:

1000 mm

subdivision position : arrière, simple nombre ACB : 1 L : 800 mm P : 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry