Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:1000mm, D:1200mm - 8PQ50005BA43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606262
Réf. Sonepar
00080960626
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA43
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
profondeur:
1200 mm
subdivision à l'arrière, 2 x disjoncteur à air jeu de barres principal : double L : 1000 mm P : 1200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


