Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:600mm, D:1000mm - 8PQ50005BA50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:600mm, D:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606118

Réf. Sonepar

00080055998

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA50

Marque

Siemens Industry

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

subdivision à l'arrière, 2 x disjoncteur à air jeu de barres principal : double L : 600 mm P : 1000 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry