Siemens Industry - Sep.rear 2xACB,W:600mm,D:800/1000/1200mm - 8PQ50005BA34

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep.rear 2xACB,W:600mm,D:800/1000/1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606170

Réf. Sonepar

00080056001

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA34

Marque

Siemens Industry

profondeur:

1200 mm

subdivision position : arrière, simple nombre ACB : 2 L : 600 mm P : 800/1000/1200 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry