Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:800mm, D:1200mm - 8PQ50005BA41

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:800mm, D:1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606255

Réf. Sonepar

00080056008

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA41

Marque

Siemens Industry

largeur:

800 mm

profondeur:

1200 mm

subdivision à l'arrière, 2 x disjoncteur à air jeu de barres principal : double L : 800 mm P : 1200 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry