Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:800mm, D:800/1200mm - 8PQ50005BA23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606088
Réf. Sonepar
00080055996
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA23
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
profondeur:
1200 mm
subdivision position : arrière, double nombre ACB : 2 L : 800 mm P : 800/1200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


