🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Sep. VBB connection rear/H450/W800 - 8PQ50005BA77

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. VBB connection rear/H450/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 371 mm

  • hauteur - 445 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624343010

Réf. Sonepar

00080434301

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA77

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

371 mm

hauteur:

445 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

subdivision raccordement au jeu de barres de colonne, position : à l'arrière 3VA, H : 450 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry