Siemens Industry - SEPAR. 2B MBBB/W600/D400 - 8PQ30003BA15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 225 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188552
Réf. Sonepar
00080037117
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA15
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
225 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
225 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
225 mm
couleur:
autre


