Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 3WA11/3,4P/FIXED/H550/W800 - 8PQ50001BA65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - -99999 mm
hauteur - 550 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948169926
Réf. Sonepar
00080816992
Réf. Fournisseur
8PQ50001BA65
Marque
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
800 mm
subdivision 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, H : 550 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


