Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 HORIZONTAL/W800 - 8PQ50002BA62

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 HORIZONTAL/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - -99999 mm

  • profondeur - -99999 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948172711

Réf. Sonepar

00080817271

Réf. Fournisseur

8PQ50002BA62

Marque

Siemens Industry

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

couleur:

autre

subdivision horizontale L : 800 mm