Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 VERT/LATER./400..630A/H200 - 8PQ50002BA31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - -99999 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - -99999 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948172759
Réf. Sonepar
00080817275
Réf. Fournisseur
8PQ50002BA31
Marque
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
-99999 mm
subdivision latérale, courant nominal : 400 - 630 A, H : 200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


