Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 VERT/LATERAL/..250A/H200 - 8PQ50002BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 VERT/LATERAL/..250A/H200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948172742

Réf. Sonepar

00080817274

Réf. Fournisseur

8PQ50002BA30

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

200 mm

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

subdivision latérale, courant nominal : 100 - 250 A, H : 200 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry