Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 VERT/REAR/H100/W600 - 8PQ50002BA52

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 VERT/REAR/H100/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948172940

Réf. Sonepar

00080817294

Réf. Fournisseur

8PQ50002BA52

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

subdivision à l'arrière L : 600 mm H : 100 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry