Non retournablenouveau

Siemens Industry - Séparateur à bride pour les transmetteurs de niveau Commandez le transmetteur dé - 7MF08141QB030AA1-ZC11D66

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Séparateur à bride pour les transmetteurs de niveau Commandez le transmetteur dé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160501

Réf. Fournisseur

7MF08141QB030AA1-ZC11D66

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Séparateur à bride pour les transmetteurs de niveau Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. Délai de livraison du

Les Atouts de l'article:

Sparateur bride pour les transmetteurs de niveau Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Dlai de livraison du systme: le dlai de livraison du transmetteur est inclus dans le dlai du sprateur. ASME B16.5 - Veuillez noter : le service maximale admissible (PSMA) du transmetteur et du sparateur dtermine la pression nominale (PN). La valeur la plus basse (PN) est la pression nominale maximale. 4, classe 300 sans ; montage direct, connexion droite, pour transmetteur de pression diffrentielle . Huile de silicone M5 / Gamme de temprature standard: -40 140C Acier inox 316L sans revtement Standard 50mm/2 (si diffrent, specifier marge de 20 50mm/0.79 2 avec Y44) Certificat de contrle qualit (vrification des caractristiqs en cinq points) conformment la norme CEI 60770-2 Temprature ambiante Standard de -10 50C

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry