Siemens Industry - Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme - 7MF08100BD000BD0-ZC11D66Y50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080160492
Réf. Fournisseur
7MF08100BD000BD0-ZC11D66Y50
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. Commandez le transmetteur désiré avec une position
Les Atouts de l'article:
Sparateur bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Dlai de livraison du systme: le dlai de livraison du transmetteur est inclus dans le dlai du sprateur. EN1092-1 - Veuillez noter : le service maximale admissible (PSMA) du transmetteur et du sparateur dtermine la pression nominale (PN). La valeur la plus basse (PN) est la pression nominale maximale. DN25, PN10/16/25/40 sans ; montage direct, connexion droite, pour transmetteur de pression relative . Huile de silicone M50 / Gamme de temprature standard: -10 200C Acier inox 316L avec revtement PFA ATTENTION risque potentiel de charge lectrostatique voir le mode demploi des transmetteurs de pression Sans museau Certificat de contrle qualit (vrification des caractristiqs en cinq points) conformment la norme CEI 60770-2 Temprature ambiante Standard de -10 50C Temperature de proces min./max.
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
Sparateur bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Dlai de livraison du systme: le dlai de livraison du transmetteur est inclus dans le dlai du sprateur. EN1092-1 - Veuillez noter : le service maximale admissible (PSMA) du transmetteur et du sparateur dtermine la pression nominale (PN). La valeur la plus basse (PN) est la pression nominale maximale. DN25, PN10/16/25/40 sans ; montage direct, connexion droite, pour transmetteur de pression relative . Huile de silicone M50 / Gamme de temprature standard: -10 200C Acier inox 316L avec revtement PFA ATTENTION risque potentiel de charge lectrostatique voir le mode demploi des transmetteurs de pression Sans museau Certificat de contrle qualit (vrification des caractristiqs en cinq points) conformment la norme CEI 60770-2 Temprature ambiante Standard de -10 50C Temperature de proces min./max.
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


