Non retournablenouveau

Siemens Industry - Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme - 7MF08101MA140BG0-ZC11D66

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160496

Réf. Fournisseur

7MF08101MA140BG0-ZC11D66

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. Commandez le transmetteur désiré avec une position

Les Atouts de l'article:

Sparateur bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Commandez le transmetteur dsir avec une positione spare, s.v.p. Dlai de livraison du systme: le dlai de livraison du transmetteur est inclus dans le dlai du sprateur. ASME B16.5 - Veuillez noter : le service maximale admissible (PSMA) du transmetteur et du sparateur dtermine la pression nominale (PN). La valeur la plus basse (PN) est la pression nominale maximale. 2, class 150 3 m (9.8 ft) . Huile de silicone M50 / Gamme de temprature standard: -10 200C Monel 400, 2.4360 Sans museau Certificat de contrle qualit (vrification des caractristiqs en cinq points) conformment la norme CEI 60770-2 Temprature ambiante Standard de -10 50C

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry