Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B,3B 3NJ6/D800 - 8PQ30001BA47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174173
Réf. Sonepar
00080817417
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA47
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
800 mm
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
subdivision 3NJ6, forme 2B, jeu de barres principal avant et arrière P : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


