Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/VARIABLE/W1000 - 8PQ30001BA22

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/VARIABLE/W1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948169933

Réf. Sonepar

00080816993

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA22

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

250 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres principal, position de montage : à l'arrière, L : 1000 mm P : 800 mm