Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/VARIABLE/W850 - 8PQ30002BA78

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948180198
Réf. Sonepar
00080818019
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA78
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
850 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


