Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/W200/D800 - 8PQ30001BA54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171257
Réf. Sonepar
00080817125
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA54
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
225 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
225 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
autre


