Siemens Industry - Separation MBB, W:1000, D:1200mm - 8PQ30003BA61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605760
Réf. Sonepar
00080055989
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA61
Marque
Siemens Industry
profondeur:
1200 mm
subdivision jeu de barres principal position de montage : à l'arrière L : 1000 mm P : 1200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


