Siemens Industry - Separation MBB, W:400, D:1200mm - 8PQ30003BA57

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Separation MBB, W:400, D:1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605739

Réf. Sonepar

00080055986

Réf. Fournisseur

8PQ30003BA57

Marque

Siemens Industry

profondeur:

1200 mm

subdivision jeu de barres principal position de montage : à l'arrière, L : 400 mm P : 1200 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry