Siemens Industry - Serial Cable RJ11/RS232 - 6GK59803BB000AA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Serial Cable RJ11/RS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 3

  • catégorie - sans

  • couleur de gaine - autre

  • élément de câblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169258562

Réf. Sonepar

00080925856

Réf. Fournisseur

6GK59803BB000AA5

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

3

catégorie:

sans

couleur de gaine:

autre

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

sans

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Serial Cable RJ11/RS-232; câble série préconnectorisé avec RJ11 et RS-232 ; longueur 3 m; colisage =1 pièce pièce de rechange.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry