Siemens Industry - SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7 - 1FK70602AF741EH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 24 V
puissance nominale à fréquence assignée - 1.5 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.7 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080128709
Réf. Fournisseur
1FK70602AF741EH0
Marque
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
24 V
puissance nominale à fréquence assignée:
1.5 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
3.7 A
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP64
nombre de pôles:
8
type de construction:
IM 3001 (B5)
efficacité à pleine charge:
90 %
couple de rotation nominal:
4.7 Nm
finition du bout d'arbre:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


