Siemens Industry - SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7 - 1FK70225AK711LG3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.4 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.4 A

  • indice de protection (IP) - IP64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080128805

Réf. Fournisseur

1FK70225AK711LG3

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

puissance nominale à fréquence assignée:

0.4 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

6000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.4 A

indice de protection (IP):

IP64

nombre de pôles:

6

type de construction:

IM 3001 (B5)

efficacité à pleine charge:

86 %

couple de rotation nominal:

0.8 Nm

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

sans

SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact 0,85Nm, 100K, 6000tr/min 0,38kW, à refroidissement par convection naturelle connecteur de puissance / de signaux connecteurs orientables à 270° FORME DE CONSTRUCTION IMB 5 (IM V1, IM V3) Codeur
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry