Siemens Industry - SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7 - 1FK70225AK711DH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 240 V
puissance nominale à fréquence assignée - 0.38 kW
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP64
couple de rotation nominal - 0.85 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMOTICS S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080129042
Réf. Fournisseur
1FK70225AK711DH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
240 V
puissance nominale à fréquence assignée:
0.38 kW
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP64
couple de rotation nominal:
0.85 Nm