🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V - 1FL21024AG111HC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106448226

Réf. Sonepar

00080132627

Réf. Fournisseur

1FL21024AG111HC0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=100 W ; Nn=3000 tr/min M0=0,32 Nm ; Mn=0,32 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AS17bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint éta

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry