🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V - 1FL21022AG001MC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106447816

Réf. Sonepar

00080133261

Réf. Fournisseur

1FL21022AG001MC0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=50 W ; Nn=3000 tr/min M0=0,16 Nm ; Mn=0,16 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AM21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint étan

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry