🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V - 1FL23044AF011SB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106453213

Réf. Sonepar

00080132652

Réf. Fournisseur

1FL23044AF011SB0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=0,75 kW ; Nn=3000 tr/min M0=3,02 Nm ; Mn=2,39 Nm hauteur d'axe 45 mm avec connecteur coudé AS21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint éta

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry