🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V - 1FL23062AC010HB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106453411

Réf. Sonepar

00080133173

Réf. Fournisseur

1FL23062AC010HB0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=1 kW ; Nn=2000 tr/min M0=5 Nm ; Mn=4,78 Nm hauteur d'axe 65 mm avec connecteur coudé AS17bit arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanche à l

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry