Siemens Industry - SFP991-1LD (conformal coating) - 6GK59911AF008FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SFP991-1LD (conformal coating)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - MINI GBIC

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Oui

  • Ethernet gigabit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622401934

Réf. Sonepar

00080240193

Réf. Fournisseur

6GK59911AF008FA0

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

MINI GBIC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

1310 nm

hauteur:

9 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

57 mm

accessoire SCALANCE X ; SFP991-1LD; 1x port LC 100 Mbit/s avec Conformal Coating ; optique; monomode verre, jusqu'à max. 26 km .

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry