Siemens Industry - SFP992-1 - 6GK59921AL008AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SFP992-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999

  • type de construction - MINI GBIC

  • Ethernet - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169207614

Réf. Sonepar

00080922770

Réf. Fournisseur

6GK59921AL008AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

-99999

type de construction:

MINI GBIC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

850 nm

hauteur:

9 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

57 mm

accessoire SCALANCE X ; coupleur de bus enfichable SFP992-1; 1x port LC 1000 Mbit/s, optique; multimode, verre jusqu'à max. 750 m.