Siemens Industry - SFP992-1 (conformal coating) - 6GK59921AL008FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - MINI GBIC
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623198376
Réf. Sonepar
00080055323
Réf. Fournisseur
6GK59921AL008FA0
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
type de construction:
MINI GBIC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Oui
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
1
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
longueur d'onde:
850 nm
hauteur:
9 mm
largeur:
14 mm
profondeur:
57 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


