Siemens Industry - SFP992-1LD (conformal coating) - 6GK59921AM008FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - MINI GBIC
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622401941
Réf. Sonepar
00080240194
Réf. Fournisseur
6GK59921AM008FA0
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
type de construction:
MINI GBIC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Oui
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
1
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
longueur d'onde:
1310 nm
hauteur:
9 mm
largeur:
14 mm
profondeur:
57 mm


