Siemens Industry - Antenna ANT795-6MP 2,4/5/6 GHz, IWLAN - 6GK57956MP100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenna ANT795-6MP 2,4/5/6 GHz, IWLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 361 mm

  • largeur - 97 mm

  • profondeur - 64 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température ambiante en fonctionnement - -40...85 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623800491

Réf. Sonepar

00080380049

Réf. Fournisseur

6GK57956MP100AA0

Marque

Siemens Industry

hauteur:

361 mm

largeur:

97 mm

profondeur:

64 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

ANT795-6MP antenne pour IWLAN (2,4/5/6 GHz), caractéristique omnidirectionnelle ; y compris connecteur N femelle : 5/8/8 dBi ; IP65/67 (-40-+80 °C) ; conformité Wi-Fi respecter les homologations nationales ; montage mural ou sur pylône ; ét

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry