Siemens Industry - CONTCT.AUX.FERROV.,4NO,DC24-34V,VAR - 3RH21402XB400LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...34 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - -99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621016146
Réf. Sonepar
00080101614
Réf. Fournisseur
3RH21402XB400LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...34 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
-99999

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry