Siemens Industry - Cover 3KL/A713/VERTICAL/H300/W600 - 8PQ20306BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948173879
Réf. Sonepar
00080817387
Réf. Fournisseur
8PQ20306BA05
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL713, 3KA713, 3 ou 4 pôles, H : 300 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


