Siemens Industry - Cover 3KL/A714/HORIZONTAL/H350/W600 - 8PQ20356BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948173831
Réf. Sonepar
00080817383
Réf. Fournisseur
8PQ20356BA06
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL714, 3KA714, 3 ou 4 pôles, H : 350 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


