Siemens Industry - COVER 3KL50/52/3,4P/HORIZONTAL/H300/W600 - 8PQ20306BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COVER 3KL50/52/3,4P/HORIZONTAL/H300/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948173756

Réf. Sonepar

00080817375

Réf. Fournisseur

8PQ20306BA06

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3KL5 jusqu'à 125 A 3 ou 4 pôles, H : 300 mm L : 600 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry