Siemens Industry - Data Manager - 7KT1261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
varmètre - Oui
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624427529
Réf. Sonepar
00080442752
Réf. Fournisseur
7KT1261
Marque
Siemens Industry
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
nombre d'entrées de mesure de tension:
3
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
65 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


