Siemens Industry - ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML11153BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • procédé de réglage - ajustage manuel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623605676

Réf. Sonepar

00080033559

Réf. Fournisseur

7ML11153BA30

Marque

Siemens Industry

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de tension:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

standard pour interfaces:

autre

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

EchoMax XPS-10 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 10 m (32.80 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement R 1" ((BSPT), EN 10226) Longueur de câble 5 m (16.40 ft) Bride de fix

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry