Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 27 NM - 1FK71012AF711CH1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 27 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 4.8 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 5000 1/min

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 11.6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080119897

Réf. Fournisseur

1FK71012AF711CH1

Marque

Siemens Industry

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

24 V

puissance nominale à fréquence assignée:

4.8 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

5000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

11.6 A

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

8

efficacité à pleine charge:

93 %

couple de rotation nominal:

15.5 Nm

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

Moteur synchrone SIMOTICS S 1FK7-CT PN=4,9kW ; UCI=600V M0=27Nm (100K) ; NN=3000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu 24 bits
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry