Siemens Industry - SIMATIC HMI IM-315A - 6AV78622BD002AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC HMI IM-315A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 9...36 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.6e+007

  • taille de l'écran - 15.6 pouces

  • avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106036317

Réf. Sonepar

00080603631

Réf. Fournisseur

6AV78622BD002AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

9...36 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

taille de l'écran:

15.6 pouces

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

nombre de pixels, horizontal:

1920

nombre de pixels, vertical:

1080

avec affichage à l'écran:

Non

clavier intégré:

Non

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...60 °C

fréquence de balayage:

0.06...0.06 kHz

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

398 mm

hauteur de l'avant:

257 mm

profondeur d'encastrement:

47 mm

SIMATIC HMI IM-315A écran multitactile industriel 15" (résolution 1920 x 1080) alimentation : 12/24 V DC 1 x DP, 1 x HDMI 1 x USB type A & 1 x USB type

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry